5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。 測定範囲(mm)凹5凸4 ベース寸法(mm)50×16 器差(mm)±0.01 全長(mm)99.1 質量(g)195 タイププリント基板測定用 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-595 ロッド径(Φmm)1(針状) 指示誤差(μm)±10
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。 目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 測定力(N)1.4以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定範囲(mm)50 目量(mm)0.01 測定子形状(mm)Φ3.2鋼球 質量(g)750 測定力(N)2.5以下 指示誤差±50μm
1個ほか
62,980 税込69,278
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります