デプスゲージ :「段差 ゲージ」の検索結果
関連キーワード
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)±0.02
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)80
ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。