デプスゲージ :「摩耗測定器」の検索結果
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。