デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
普及型デジタルデプスゲージテクロック当日出荷から21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
デプスゲージはくでん税込¥3,298¥2,998