ハイトゲージ :「ピープ」の検索結果
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
200~400未満(8)
600~800未満(6)
1000~2000未満(6)
機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))
測定範囲(mm)200
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
全高(mm)355
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
スライダの微動上下量(mm)4
電池寿命通常使用で約5、000時間
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換え
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命連続使用で約3.500時間です。
機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.05GZA033(HDS-100C用))
測定範囲(mm)1000
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
全高(mm)1260
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.07
繰返し精度(mm)0.01
スライダの微動上下量(mm)6
電池寿命通常使用で約5、000時間
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換え
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命連続使用で約3.500時間です。
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
電池寿命通常使用:5年
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
電池寿命通常使用:5年
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換え
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命連続使用で約3.500時間です。
機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.05GZA033(HDS-100C用))
測定範囲(mm)1000
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
全高(mm)1260
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.07
繰返し精度(mm)0.01
スライダの微動上下量(mm)6
電池寿命通常使用で約5、000時間
機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))
測定範囲(mm)200
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
全高(mm)355
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
スライダの微動上下量(mm)4
電池寿命通常使用で約5、000時間
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換え
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命連続使用で約3.500時間です。
ハイトゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。