ハイトゲージとは、定盤(基準面)に設置して部品などの高さ寸法を測る測定用品。垂直の状態に固定した本尺(目盛)と、上下にスライドするスクライバ(測定面)を使って測定を行います。目盛の単位は(mm)が一般的で、正確な数値を確認するためには真正面からの読み取りが必要です。このような目視測定のバーニア式の他には、駆動ハンドルで操作して数値をダイヤルに表示するダイヤル式、機械で読み取りを行いデジタル表示するデジタル式があります。ダイヤル式、デジタル式は最小表示量が0.01mmの機種も多く、高精度な測定を必要とする分野に有用な機種です。
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
Bluetoothデジタルハイトゲージテクロック47日以内出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10
『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
スクライバーKANON(中村製作所)税込¥10,998~¥9,998~