21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータM317
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
種別外側用 シリーズ103
1台ほか
179,800 税込197,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スナップメーター
押しボタンを押している間のみスピンドルが動き測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途量産部品の測定に。 測定範囲(mm)75~100 最小表示(mm)0.001 指示誤差1μm 質量(kg)1.08 保護等級IP54 表示のバラツキ0.4μm
1個ほか
94,980 税込104,478
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 シリーズ102 目量(mm)0.001 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 平行度(μm)2 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットシンブル 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.001(バーニヤ付) 平面度(μm)0.6
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 種別標準外側 シリーズ102 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 平行度(μm)1 最大許容誤差(μm)JMPE:±1
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 定圧装置ラチェットシンブル
1個ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータM820
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ アンビル可動範囲:3mm
測定範囲(mm)0~25 平面度(μm)0.6
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm)0.6
1台ほか
35,980 税込39,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMC
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
64,980 税込71,478
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
平面度(μm)1.3 仕様伸測カラー1本(50mm) 基準棒(本)2
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1.3
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)