絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(131)
  • アズワン(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • シンワ測定(2)
  • テクロック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • バウアーズ(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(79)
  • 50~100未満(92)
  • 100~200未満(76)
  • 200~400未満(16)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(1)
  • 800~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001
  • 0.0001(8)
  • 0.01(4)
校正証明書
  • -(9)
  • 付き(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
デジタル外側マイクロメータ モノタロウデジタル外側マイクロメータモノタロウ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N取扱説明書(0.3MB)
デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
デジタルマイクロメーター シンワ測定デジタルマイクロメーターシンワ測定(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)高速・高精度デジマチックマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2
専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータMDCMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ出力機能測定データ出力機能あり電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタルマイクロメーター アズワンデジタルマイクロメーターアズワン
13,870税込15,257
1個
当日出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001全長(mm)150質量(g)290電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(μm)±2アズワン品番4-575-01
デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
用途外側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
直進式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
スピンドル直進式の標準タイプ。 測定物に対し、回転の応力がかかりません。 測定面は超硬合金チップ付。 スピンドル径 Φ6.35mm。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ406電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダスピンドル径(Φmm)6.35電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ 出力機能付きMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2商品タイプレンタル品はこちら
カンタマイク+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)カンタマイク+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷
一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイーボタンの大型化とキーカスタマイズ双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
26,880税込29,568
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5
デジマチックマイクロメータ MDCシリーズ 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ MDCシリーズ 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
最小表示(mm)0.001校正証明書一般校正(英語)
Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロックBluetoothデジタルマイクロメータテクロック
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
デジタルマイクロメーター 校正証明書付 アズワンデジタルマイクロメーター 校正証明書付アズワン
18,870税込20,757
1個
9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
全長(mm)150質量(g)290測定範囲(mm)0~25電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001器差(μm)±2アズワン品番4-575-01-20校正証明書一般校正
デジタルマイクロメータ INSIZE(インサイズ)デジタルマイクロメータINSIZE(インサイズ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途外側寸法の測定電源ボタン電池:SR44/LR44
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
デジマチック標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 定圧装置はラチェットストップ式 測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。 測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)10~15平面度(μm)0.6機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
137,800税込151,580
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
137,800税込151,580
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
91,980税込101,178
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
91,980税込101,178
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
70,980税込78,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジタル外側マイクロメータ