デジタル外側マイクロメータ :「測定用品 寸法」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m
使用温度範囲(℃)5~40
電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)7~12
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示
データ出力デジマチックd1
電池寿命(連続時間)約4000
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
入出力デジマチックS1
電池寿命(年)通常の使用状態約2
スピンドル直進式の標準タイプ。
測定物に対し、回転の応力がかかりません。
測定面は超硬合金チップ付。
スピンドル径 Φ6.35mm。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ406
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
スピンドル径(Φmm)6.35
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
滑り止め形状(凸形状)を採用
プラスチック部品に耐油性素材採用
統計的工程管理システムや計測システムに対応
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
出力機能測定データ出力機能あり
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
測定範囲(mm)25-55
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
替アンビル数(本)4
基準棒(本)4
測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
定圧装置はラチェットストップ式
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。
測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)10~15
平面度(μm)0.6
機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8
適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2025/05/12
最大応答速度無制限
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命5年
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~30
最小表示量(mm)0.001
寸法(Φmm)先端ニゲ部:8
先端径(mm)Φ20
平面度(μm)1
平行度(μm)4
器差(μm)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)25~55
最小表示量(mm)0.001
寸法(Φmm)先端ニゲ部:8
先端径(mm)Φ20
平面度(μm)1
平行度(μm)4
器差(μm)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ外側マイクロメータ
- デジタル外側マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ
- デジタル内側マイクロメータ
- 特殊用途マイクロメータ
- マイクロメータヘッド
- 基準器
- マイクロメータその他関連用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。