デジタル外側マイクロメータ :「長さ測定」の検索結果
関連キーワード
内径測定と外径測定ができます。
オプションの延長棒は、長さ150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類がございます。
測定圧力が一定です。
ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
測定範囲(mm)内径:30~255、外径:0~220
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
内径測定と外径測定ができます。
オプションの延長棒は、150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。
測定圧力が一定です。
アナログスケール表示付きデジタルディスプレー。
ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容・ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT) ・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN) ・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003) ・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005) ・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006) ・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)
測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220
移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
内径測定と外径測定ができます。
オプションの延長棒は、150mm(スチール)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。
測定圧力が一定です。
デジタルディスプレー。
ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT)・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN)・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006)・75mm測定アーム(ペア)(TGUA007)・100mm測定アーム(ペア)(TGUA008)・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003)・平面コンタクト(外測用、シングル)(TGUA004)・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005)・マウントアタッチメント(ペア)(TGUA009)・20mm円盤アンビル(ペア)(TGUA013)・12mm半円盤アンビル(ペア)(TGUA014)・ショルダーアンビル(ペア)(TGUA011)・半円筒アンビル(ペア)(TGUA012)
測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220
移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
¥1,298,000
税込¥1,427,800
92日以内出荷
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ外側マイクロメータ
- デジタル外側マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ
- デジタル内側マイクロメータ
- 特殊用途マイクロメータ
- マイクロメータヘッド
- 基準器
- マイクロメータその他関連用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。