2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm)61×156×28 質量(g)197 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 測定圧力10N 取扱説明書(0.3MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

デジタル外側マイクロメータ ミニ モノタロウ 動画あり
手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。 測定範囲(mm)0~12.7 最小表示(mm)0.01 材質樹脂 幅(mm)約60 全長(mm)約111 電源SR44電池(別売り) 器差(mm)±0.1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷