デジタル外側マイクロメータ :「紙 厚さ 測定」の検索結果
関連キーワード
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個
材質フレーム:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)61×156×28
質量(g)197
電源リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
測定圧力10N
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ外側マイクロメータ
- デジタル外側マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ
- デジタル内側マイクロメータ
- 特殊用途マイクロメータ
- マイクロメータヘッド
- 基準器
- マイクロメータその他関連用品
デジタル外側マイクロメータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。