206件中 201206
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルゲージ(黒色) バウアーズユニバーサルゲージ(黒色)バウアーズ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、長さ150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類がございます。 測定圧力が一定です。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
測定範囲(mm)内径:30~255、外径:0~220
ユニバーサルゲージ スモールセット(黒色) バウアーズユニバーサルゲージ スモールセット(黒色)バウアーズ
799,800税込879,780
1セット
5日以内出荷
内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 アナログスケール表示付きデジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容・ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT) ・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN) ・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003) ・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005) ・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006) ・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220移動距離(mm)(アンビル)20
デジタルマイクロメータ INSIZE(インサイズ)デジタルマイクロメータINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途外側寸法の測定付属品球状アンビル材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池 SR44/LR44最小表示量(mm)0.001寸法c(mm)3
デジタルマイクロメータ用ケーブル INSIZE(インサイズ)デジタルマイクロメータ用ケーブルINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルマイクロメータ3101・3520・3530・3532・3533・3560・3566
マイクロメータ INSIZE(インサイズ)マイクロメータINSIZE(インサイズ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32寸法a(mm)9最小表示量(mm)0.001器差(mm)0.004寸法b(mm)28
マイクロメーター 0-100セット テサ (tesa)マイクロメーター 0-100セットテサ (tesa)
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
デジタル外側マイクロメータ