アナログ内側マイクロメータ :「c 面 測定 ゲージ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
堅ろう緻密な構造です。盲穴の底面近くまで測れます。測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。深穴の測定も可能です。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
器差(mm)0.002(※測定子が全面当たりの場合です。)
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法c(mm)2
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ外側マイクロメータ
- デジタル外側マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ
- デジタル内側マイクロメータ
- 特殊用途マイクロメータ
- マイクロメータヘッド
- 基準器
- マイクロメータその他関連用品
マイクロメーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。