特殊用途マイクロメータ :「水漏れ検査」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に 測定範囲(mm)0-25 最小読取値(mm)0.001 仕様送り機構:スピンドル直進式 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷