10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に 付属品木箱キースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)270 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27 最大許容誤差(μm)4
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5 質量(g)400 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に 材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 測定可能モジュール0.5-6 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.27MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)400 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)380 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 先端角度(テーパー)15 最大許容誤差(μm)4
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷