デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲0℃~+40℃
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。
表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
ヘッド装着タイプ。
株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)
質量(g)95
表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-20~60
適合機種MF-1001、MF-501
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~15
シリーズ149
硬度(測定面)90HRA以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。
最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。
表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
外置きタイプ。
RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176
質量(kg)1
表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-20~60
適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
測定範囲25mmの汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~25
シリーズ150
硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)
目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面、ラチェットなし
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
位置クランプねじ:基線位置
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
位置クランプねじ:基線位置
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
ピッチ(mm)0.25
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
デジタル表示
保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50
最小表示量(mm)0.001
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
スピンドル直進式
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~15
最小表示(mm)0.01
先端形状平面
ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5
ナット径-
RoHS指令(10物質対応)対応
読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
質量(g)10
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR3)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±5
RoHS指令(10物質対応)対応
小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±5
RoHS指令(10物質対応)対応
目量(mm)0.01
先端形状平面
ステム形状ストレートステム
RoHS指令(10物質対応)対応
大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。
2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
測定範囲(mm)0~50
目量(mm)0.005
先端形状平面(超硬合金チップ付)
素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。
ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
目量(mm)0.01
先端形状平面、(超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
材質シンブル他:合金工具鋼
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
付属品PCケース
材質シンブル他:合金工具鋼
全長(mm)37.5
質量(g)10
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用
定圧装置無
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。
シンブル径(Φmm)9.5
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~13
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
先端形状球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル径(Φmm)13
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
先端形状平面(超硬合金チップ付)
仕様測定面:ラップ仕上げ
シリーズ153
硬度測定面:90HRA以上
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
ステム形状ストレート
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±3
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
表示デジタル表示・出力付
目盛仕様正目盛
器差±2μm
目量(シンブル)(mm)0.01
スピンドル回転式
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差±3
ステム形状ストレート
スピンドル直進式
電池寿命通常の使用状態で約1.8年
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。