絞り込み
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0.0001(2)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(45)
  • 0.002(5)
  • 0.004(1)
  • 0.005(2)
  • 0.02(2)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(44)
  • 50~100未満(3)
校正証明書
  • -(21)
  • 付き(25)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
  • SK(新潟精機)(14)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,698税込7,368
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定範囲25 mmの汎用タイプ アナログ表示です
    測定範囲(mm)0~25
  • 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,698税込6,268
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,298税込8,028
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
  • 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から92日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置
  • マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    極微動のできるマイクロメータヘッドです。
    目盛仕様正目盛ステム形状ナット付
  • SK マイクロメーターヘッド SK(新潟精機)

    SK マイクロメーターヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (150シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,598税込7,258
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。
    測定範囲(mm)0~25
  • マイクロメータヘッド (151シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (151シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
  • 152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
    目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
    仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
    仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)115測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)113測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)59.5測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
  • 快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ) SK(新潟精機)

    快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)

    SK(新潟精機)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲(mm)0~25
  • マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーターヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    目量(mm)0.01器差(μm)±2
  • SK マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    SK マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 148シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
    目量(mm)0.01器差(μm)±2
  • マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 148シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • 151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    9日以内出荷から90日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,780税込16,258
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
  • 110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    極微動のできるマイクロメータヘッドです。
    ステム形状ナット付
マイクロメータヘッド