マイクロメータヘッド :「トヨ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
ステム形状ナット付
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小形/計量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。 2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
測定範囲(mm)0~50 目量(mm)0.005 先端形状平面(超硬合金チップ付)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度高分解能のマイクロメータヘッドです。 スピンドルは直進式です。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.0005(バーニヤ) 器差(mm)広範囲±1、狭範囲±0.5 先端形状平面、(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 位置クランプねじ:基線位置
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
エコ商品
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.002 器差(μm)±2 先端形状平面(超硬合金チップ付) ステム形状ナット付ステム
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示 保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50 最小表示量(mm)0.001 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム スピンドル直進式
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
デジタル表示・出力付。保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)10 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR3) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
目量(mm)0.002 ステム形状ストレート
1台
41,980 税込46,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)0~25 器差(μm)±2 ステム形状ストレート
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13 目量(mm)0.01
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極微動のできるマイクロメータヘッドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定範囲(mm)0~25
1台ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)
エコ商品
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
1台ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
先端形状平面(超硬合金チップ付) 仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ ステム形状ストレート 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13 目量(mm)0.01
1台ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)
エコ商品
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ150 先端形状平面 ステム形状ナット付ステム RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
1台ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
目量(mm)0.01 先端形状平面、(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム
1台ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
エコ商品
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
1台ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)
エコ商品
測定範囲25mmの汎用タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (153シリーズ
エコ商品
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.001 仕様測定面:ラップ仕上げ タイプラチェット・バーニヤ付き シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング