マイクロメータヘッド :「校正書付」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
先端形状平面(超硬合金チップ付)
仕様測定面:ラップ仕上げ
シリーズ153
硬度測定面:90HRA以上
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
ステム形状ストレート
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±3
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~15
シリーズ149
硬度(測定面)90HRA以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
シリーズ150
先端形状平面
ステム形状ナット付ステム
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲25mmの汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~25
シリーズ150
硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)
目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面、ラチェットなし
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13
目量(mm)0.01
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
目盛仕様正目盛
ステム形状ナット付
測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13
目量(mm)0.01
素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。
ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
目量(mm)0.01
先端形状平面、(超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.001
仕様測定面:ラップ仕上げ
タイプラチェット・バーニヤ付き
シリーズ153
硬度測定面:90HRA以上
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面(超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±3
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
仕様測定面:ラップ仕上げ
シリーズ151
硬度(測定面)90HRA以上
目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面、ラチェットなし
材質(測定面)超硬合金チップ
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
位置クランプねじ:基線位置
読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。