マイクロメータヘッド :「平面 測定器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-13 目量(mm)0.01 全長(mm)59.5 先端形状平面 ステム径(Φmm)9.5×9.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ5×17.5 シンブル径(Φmm)13
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)113 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)115 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ8×28.5 シンブル径(Φmm)29
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 付属品●PCケース●キースパナ●CR2032 材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ 全長(mm)162 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 目量(mm)0.001 本体寸法(mm)W162×H41×D28 本体質量(g)220 先端形状平面 寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 付属品PCケース 材質シンブル他:合金工具鋼 全長(mm)37.5 質量(g)10 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用 定圧装置 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。 シンブル径(Φmm)9.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 材質シンブル他:合金工具鋼 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)