マイクロメータヘッドSK(新潟精機)翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。
測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。
先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)115先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3全長(mm)108先端形状球面(SR4)ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)(1件のレビュー)翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)翌々日出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01材質シンブル他:合金工具鋼目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3先端形状平面定圧装置付きRoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置無材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)9日以内出荷
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02最大許容誤差(μm)5全長(mm)32ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)当日出荷から翌々日出荷
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッドSK(新潟精機)翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3