マイクロメータヘッド :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
デジタル表示
保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50
最小表示量(mm)0.001
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
スピンドル直進式
大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。
2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
測定範囲(mm)0~50
目量(mm)0.005
先端形状平面(超硬合金チップ付)
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
仕様測定面:ラップ仕上げ
シリーズ151
硬度(測定面)90HRA以上
目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面、ラチェットなし
材質(測定面)超硬合金チップ
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
目量(mm)0.002
ステム形状ストレート
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。