マイクロメータその他関連用品 :「測定用品 寸法」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質鋼
シリーズ177
寸法(mm)3
寸法L1(mm)5.5
対応機種CGF-35X
刻印2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法r4(mm)SR1
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
ミツトヨ品番201194
1台
¥139
税込¥153
3日以内出荷
接眼レンズ(中間像位置)に挿入し、簡易的に寸法測定が可能・・・No.378-866・378-857・378-858で対応
仕様90°実線
厚さ(mm)1
外径(Φmm)25
線幅(mm)レチクル:0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番516848
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
ベース寸法(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619074
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防錆油、汚れなどを拭き取るための紙で、毛ばたたないレンズペーパを使用しています。
寸法(mm)レンズペーパ:82×304
枚数500枚
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番600006
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)100
真直度(μm)刃:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619022
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)160
真直度(μm)刃:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619023
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様ナット付ステム用
寸法H(mm)12
寸法A(mm)Φ9.5
寸法F(mm)7
寸法D(mm)30
寸法E(mm)35
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)20
寸法I(mm)1.75
寸法J(mm)40
寸法G(mm)16
寸法K(mm)Φ4.5
ミツトヨ品番303568
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。
測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
測定範囲(mm)8 ~ 150
ギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番515-555
寸法許容差(μm)ブロック:20~300mm ±5.0μm
寸法許容差幅(μm)ブロック:20~300mm 2.0μm
1台
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
測定範囲(mm)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番515-723
寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0
寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310<H≦610mm 1.5、610<H≦1010mm 2.0
1台
¥659,800
税込¥725,780
欠品中
内側マイクロメータの基点確認が確実に、簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番515-586
寸法許容差幅(μm)ブロック:±(1+LL+スターターキット/150)μm L;ブロック間の長さ(mm)
1台
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
適合機種RA-1600、RA-2200シリーズ、RA-H5200シリーズ、ROUNDTRACER EXTREME
外形寸法(mm)DΦ70×H250
真円度・円筒度(μm)円筒度:2
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番350850
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
デプスマイクロメータ専用に設計され、能率的な基点調整ができます。
範囲(mm)基点設定:最大150、基点確認:25~600
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番515-570
寸法許容差(μm)本体:±(1+L/150)
寸法許容差幅(μm)アンビルブロック:最大0.5、最小-0.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
測定範囲(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番515-721
寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<H≦610mm±3.5
寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310<H≦610mm 1.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
『マイクロメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ外側マイクロメータ
- デジタル外側マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ
- デジタル内側マイクロメータ
- 特殊用途マイクロメータ
- マイクロメータヘッド
- 基準器
- マイクロメータその他関連用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。