絞り込み
最大測定長(mm)
- 1未満(2)
- 1~10未満(2)
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(1)
校正証明書
- 付き(1)
測定力(N)
- 0.2
- 0.15(4)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.5(17)
- 0.6(3)
- 0.63(11)
- 0.7(18)
- 0.8(3)
- 0.9(21)
- 1(8)
- 1.2(5)
- 1.3(4)
- 1.5(67)
- 1.6(3)
- 1.8(27)
- 2(17)
- 2.3(16)
- 2.5(26)
- 3(3)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- TESA[測定用品](2)
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(2)
1未満(2)

デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3![電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL222-A
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2![電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL212-A
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2





![電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)