絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 1~10未満(6)
  • 10~20未満(3)
  • 20~50未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.01(1)
校正証明書
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 0.4
  • 0.15(4)
  • 0.2(4)
  • 0.35(3)
  • 0.5(19)
  • 0.6(3)
  • 0.63(11)
  • 0.7(19)
  • 0.8(3)
  • 0.9(22)
  • 1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.3(4)
  • 1.5(71)
  • 1.6(4)
  • 1.8(28)
  • 2(18)
  • 2.3(17)
  • 2.5(27)
  • 3(3)
ブランド
  • TESA[測定用品](3)
  • テクロック(1)
  • マグネスケール(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(6)
1未満(1)
10~20未満(3)
20~50未満(1)
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT22

    TESA[測定用品]
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)±2
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
  • TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]

    TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44

    TESA[測定用品]
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    52日以内出荷
  • 電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT43

    TESA[測定用品]
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはプレーンベアリングが支持
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1測定力(N)0.4
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
  • タフセンサ マグネスケール

    タフセンサ

    マグネスケール
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
    仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約30使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)消費電力(W)1.2以下出力専用シリアル通信プロトコルケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください分解能(μm)0.1電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
デジマチックインジケータ