絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
  • 0.05(1)
  • 1(1)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(2)
測定力(N)
  • 1.2
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.35(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 0.63(11)
  • 0.7(18)
  • 0.8(4)
  • 0.9(21)
  • 1(9)
  • 1.3(5)
  • 1.5(67)
  • 1.8(27)
  • 2(17)
  • 2.3(16)
  • 2.5(26)
  • 4.9(4)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(2)
10~20未満(1)
20~50未満(1)
リニアゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リニアゲージMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)軸受種類リニアボールベアリングケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
電子測長プローブ GTL212 TESA[測定用品]電子測長プローブ GTL212TESA[測定用品]
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2仕様ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GTL222 TESA[測定用品]電子測長プローブ GTL222TESA[測定用品]
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2仕様ジャバラシール:ビトン
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型Peacock(尾崎製作所)
41,980税込46,178
1個ほか
5日以内出荷から70日以内出荷
EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
シグナルゲージ Peacock(尾崎製作所)シグナルゲージPeacock(尾崎製作所)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
測定力(N)1.2以下使用温度範囲(℃)0~60合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA
デジマチックインジケータ