絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(1)
校正証明書
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 3
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.35(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 0.63(11)
  • 0.7(18)
  • 0.8(4)
  • 0.9(21)
  • 1(9)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(67)
  • 1.8(27)
  • 2(17)
  • 2.3(16)
  • 2.5(26)
  • 4.9(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(1)
デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウデジタルダイヤルゲージ 0.001mmモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。最小表示(mm)0.001測定範囲(mm)0~12.7全長(mm)120質量(g)110電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50測定力(N)3.0以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
デジマチックインジケータ