絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(2)
  • 20~50未満(1)
測定力(N)
  • 4
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.35(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 0.63(11)
  • 0.7(18)
  • 0.8(4)
  • 0.9(21)
  • 1(9)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(67)
  • 1.8(27)
  • 2(17)
  • 2.3(16)
  • 2.5(26)
  • 4.9(4)
ブランド
  • TESA[測定用品](2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(2)
20~50未満(1)
リニアゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リニアゲージMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)軸受種類リニアボールベアリングケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT22TESA[測定用品]
77,980税込85,778
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2
電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT21TESA[測定用品]
74,980税込82,478
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
デジマチックインジケータ