絞り込み
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(2)
測定力(N)
  • 9
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.35(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 0.63(11)
  • 0.7(18)
  • 0.8(4)
  • 0.9(21)
  • 1(9)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(67)
  • 1.8(27)
  • 2(17)
  • 2.3(16)
  • 2.5(26)
  • 4.9(4)
ブランド
  • マグネスケール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
20~50未満(2)
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)2(出力)ステム径(Φmm)8測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。 コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。 Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応 油・塵に対して強靭
測定範囲(mm)32駆動方式スピンドル:空気圧押出し分解能(μm)最高5精度(20℃にて)10μmp-p使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)出力:2ステム径(Φmm)80-0.015測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)質量(g)約140
デジマチックインジケータ