絞り込み
ブランド
  • TESA[測定用品](5)
  • マグネスケール(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • テクロック(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(5)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(2)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(2)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(2)
測定力(N)
  • 1
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.35(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 0.63(11)
  • 0.7(18)
  • 0.8(5)
  • 0.9(21)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(67)
  • 1.8(27)
  • 2(17)
  • 2.3(16)
  • 2.5(26)
  • 4.9(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(5)
10~20未満(2)
20~50未満(2)
電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT22TESA[測定用品]
77,980税込85,778
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
デジタルインジケータ テクロックデジタルインジケータテクロック
23,980税込26,378
1台ほか
翌々日出荷から35日以内出荷
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT272TESA[測定用品]
89,980税込98,978
1個
52日以内出荷
自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
測定範囲(mm)±2測定力(N)1.0移動距離(mm)上限移動:8.1仕様ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]電子測長プローブ GT282-ATESA[測定用品]
89,980税込98,978
1個
52日以内出荷
自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
測定範囲(mm)±2移動距離(mm)上限移動:8.1
電子測長プローブ GTL22 TESA[測定用品]電子測長プローブ GTL22TESA[測定用品]
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT21TESA[測定用品]
74,980税込82,478
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)分解能(μm)最高0.5最大応答速度(m/min)250耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1500(11ms)使用温度範囲(℃)0~+50保存温度範囲(℃)-20~+60電源電圧(V)DC+5±5%消費電力(W)1以下
デジマチックインジケータ