絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.01
  • 0(1)
  • 0.001(15)
  • 0.002(2)
  • 0.005(5)
  • 0.02(1)
  • 0.1(5)
  • -(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(5)
  • 1~10未満(18)
  • 10~20未満(16)
  • 20~50未満(9)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~500未満(1)
校正証明書
  • -(9)
  • 付き(15)
測定力(N)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.4(12)
  • 1.5(3)
  • 2.2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
戻り誤差(μm)
  • 2.5(1)
  • 3(9)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
繰返し精密度(μm)
  • 0.003(8)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(13)
0.003・0.005・0.007・3・4・5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テクロック(13)
  • ベイカー(BAKER)(11)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ノガ(1)
モノタロウ・テクロック・ベイカー(BAKER)・INSIZE(インサイズ)・Peacock(尾崎製作所)・SK(新潟精機)・ノガ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0(1)
0.001(15)
0.002(2)
0.005(5)
0.01
0.02(1)
0.1(5)
-(1)
ダイヤルゲージ モノタロウダイヤルゲージモノタロウ(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
ダイヤルゲージ SK(新潟精機)ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01タイプ標準測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)標準形ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01測定範囲(mm)0-10測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ダイヤルゲージ テクロック丸型ダイヤルゲージテクロック
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。測定範囲(mm)10最小表示(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)140寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認材質軸受部:宝石軸受
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下寸法H(mm)7.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)54.5寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
標準型ダイヤルゲージ テクロック標準型ダイヤルゲージテクロック
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
丸型 ダイヤルゲージ テクロック丸型 ダイヤルゲージテクロック
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下全長(mm)113.7質量(g)110寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージテクロック
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプテクロック
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39
低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック低圧測定力ダイヤルゲージテクロック
9,398税込10,338
1個
31日以内出荷
低圧用のダイヤルゲージ
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプテクロック
9,198税込10,118
1個
24日以内出荷
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途内頚測定材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~100繰返し精密度(mm)0.003
ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)ロングストロークダイヤルゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm ベイカー(BAKER)ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mmベイカー(BAKER)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02 ベイカー(BAKER)ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02ベイカー(BAKER)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1個ほか
8日以内出荷から50日以内出荷
1回転未満ダイヤルゲージ テクロック1回転未満ダイヤルゲージテクロック
8,398税込9,238
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
測定力(N)1.4以下質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)両面ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ロングストロークタイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
直径Φ42mmのコンパクトサイズ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
逆目盛ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)逆目盛ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)30外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)10外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01 ベイカー(BAKER)ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01ベイカー(BAKER)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)2外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
7,690税込8,459
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
ダイヤルゲージ(防油型) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(防油型)Peacock(尾崎製作所)
8,698税込9,568
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(耳金なし)Peacock(尾崎製作所)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(XB-1付) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(XB-1付)Peacock(尾崎製作所)
8,998税込9,898
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準型ダイヤルゲージ