絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シチズン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
最大測定長(mm)
  • 1未満(2)
  • 1~10未満(1)
校正証明書
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 0.0758(1)
  • 0.0785(1)
  • 0.147(1)
  • 0.196(1)
  • 2(2)
戻り誤差(μm)
  • 2(2)
2
繰返し精密度(μm)
  • 0.3
  • 0.002(1)
  • 0.003(8)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 0.5(11)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 5(15)
  • 20(2)
  • 35(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.001(2)
ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウダイヤルゲージ 0.001mmモノタロウ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定目量(mm)0.001測定範囲(mm)0~1全長(mm)107質量(g)100外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
エレメトロン検出器 シチズンエレメトロン検出器シチズン
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷から90日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)3分解能(μm)0.1繰返し精密度(μm)0.3精度保証温度(℃)24±5
ダイヤルゲージ SK(新潟精機)ダイヤルゲージSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.001測定範囲(mm)0-1タイプ標準測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
標準型ダイヤルゲージ