「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.01(1)
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。
裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0~1
全長(mm)107
質量(g)100
外径(Φmm)58
測定力(N)2以下
目盛仕様0~100~0
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)0.3
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。