小形ダイヤルゲージSK(新潟精機)当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。
軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに最小表示(mm)0.01目量(mm)0.01材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目盛±0~50測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります