絞り込み
最大測定長(mm)
- 20~50未満(2)
最小読取値(mm)
- 0.01(2)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 2
- 2.2(4)
- 2.5(8)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(2)

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。全長(mm)115寸法H(mm)53.5目量(mm)0.01寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5
長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台ほか当日出荷から14日以内出荷長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8