絞り込み
最大測定長(mm)
- 20~50未満(4)
最小読取値(mm)
- 0.01(4)
校正証明書
- -(4)
- 付き(4)
測定力(N)
- 2.2
- 2(2)
- 2.5(8)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- テクロック(3)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(4)

0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。仕様ショックプルーフ測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から21日以内出荷ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。仕様ショックプルーフ全長(mm)111質量(g)110タイプストローク20mmの標準タイプ測定範囲(mm)20寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52測定力(N)2.2以下寸法E(mm)18寸法B(mm)75寸法I(mm)7.8寸法J(mm)29.5戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55寸法i(mm)7.8繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック¥9,398~税込¥10,338~1個ほか当日出荷から21日以内出荷仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた