絞り込み
最大測定長(mm)
- 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
測定力(N)
- 4.5
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 2.2(4)
- 2.5(10)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
ブランド
- エスコ(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)

100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8