絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • テクロック(7)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 20~50未満(2)
  • 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(4)
測定力(N)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(1)
20~50未満(2)
100~200未満(1)
100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1アズワン品番64-2258-19繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15アズワン品番64-2258-17繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ エスコ1mm/0.001/56mm ダイアルゲージエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56アズワン品番64-2258-23取付軸径(Φmm)8
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ エスコ5mm/0.01/42mm ダイアルゲージエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9アズワン品番64-2258-22繰返し精密度(μm)5
ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~30材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7アズワン品番64-2258-16
大型・長ストローク ダイヤルゲージ