絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.002(1)
- 0.01(3)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
測定力(N)
- 0.2
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.3(10)
- 0.4(8)
- 0.5(4)
最大測定長(mm)
- 1未満(3)
- 1~10未満(1)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
商品豆知識
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.002(1)
0.01(3)

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
レバーテスト
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。裏ぶた仕様平裏ぶた
デジタルSラインテストインジケータ
SK(新潟精機)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式使用温度範囲(℃)14732電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40最小表示(mm)0.01/0.001通信方式(有線)DTC-2繰返し精密度(μm)1無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)防水保護等級IP54