絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.002(6)
  • 0.01(10)
校正証明書
  • -(8)
  • 付き(9)
測定力(N)
  • 0.4
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(14)
  • 0.5(6)
  • 2(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(11)
  • 1~10未満(6)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • シンワ測定(1)
  • テクロック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.002(6)
0.01(10)
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形

    Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
    タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
  • テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
    裏ぶた仕様平裏ぶた
  • ダイヤルテストインジケーター シンワ測定

    ダイヤルテストインジケーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    0.01mmまで測定できます。
    用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス寸法(mm)77×39×25材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)44測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下外枠径(mm)38.5目盛仕様0-40-0本体サイズ(mm)77×39×25戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)13材質(ステム)真ちゅう、ステンレス1/10回転隣接誤差(μm)5材質(外枠)アルミ特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
    その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)7目量(mm)0.01目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4測定力(N)0.4以下寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
  • ピクテスト 両面タイプ Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト 両面タイプ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプ縦形・両面形タイプ測定範囲(mm)0.8寸法L(mm)22.4目量(mm)0.01目盛0 - 40 - 0測定力(N)0.4以下目盛仕様0-40-0戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)9広範囲精度(μm)8隣接誤差(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
  • てこ式ダイヤルゲージ テクロック

    てこ式ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    3日以内出荷から40日以内出荷
    切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
    測定力(N)0.4以下
  • てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロック

    てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ

    テクロック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    3日以内出荷から40日以内出荷
    測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
    測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
  • 0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト テクロック

    0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
    全長(mm)97.4質量(g)70測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
テストインジケータ