絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.002(2)
  • 0.01(5)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 0.5
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(14)
  • 0.4(11)
  • 2(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(6)
ブランド
  • SK(新潟精機)(3)
  • エスコ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.001(1)
0.002(2)
0.01(5)
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータSK(新潟精機)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式測定力(N)0.5以下
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー) エスコ0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3アズワン品番64-2258-25
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター エスコ0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3アズワン品番64-2258-24
テストインジケータ