絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
測定力(N)
  • 1.65
  • 0.4(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.2(8)
  • 1.4(7)
  • 1.5(50)
  • 1.8(6)
  • 2(11)
  • 2.2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.5(12)
  • 4(4)
  • 4.9(2)
  • 5(14)
  • 5.9(2)
  • 6(3)
  • 29(2)
  • その他(2)
ブランド
  • シチズンファインデバイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブソリュート式変位センサ 検出器 シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス
75,980税込83,578
1セット
20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約80測定範囲(mm)10方式コンデンサアース測定力(N)1.65以下指示精度(μm)2以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度2Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
ダイヤルゲージ応用測定器