「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
M型標準ノギス 英語版校正証明書付 GVCシリーズアズワン9日以内出荷から16日以内出荷
本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。反射しにくいシルバー仕上げです。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
M型標準ノギス 校正証明書付 GVCシリーズアズワン9日以内出荷から16日以内出荷
本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。
目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくいシルバー仕上げです。
M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズアズワン9日以内出荷
仕様外側ジョウ:30mm/内側ジョウ:10.5mm材質ステンレス全長(mm)150質量(g)195測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.05アズワン品番4-485-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~
ワイドノギスKANON(中村製作所)税込¥21,978~¥19,980~