「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
ロングジョウノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパSK(新潟精機)翌々日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
シルバー標準型ノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
プレノギスSK(新潟精機)(6件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.1材質ステンレス鋼寸法A(mm)155寸法D(mm)24寸法B(mm)49寸法C(mm)12
LRノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼タイプアナログ仕上シルバーデプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
シルバー標準型ノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
標準ポケットノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)14最大測定長(mm)100デプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ワイドノギスKANON(中村製作所)税込¥21,978~¥19,980~
標準ノギスはくでん税込¥1,978¥1,798
EピークノギスKANON(中村製作所)税込¥18,678~¥16,980~
プラステン20KANON(中村製作所)税込¥26,378¥23,980