デジタルノギス(電子ノギス) :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(3)
200~400未満(2)
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定
最小表示(mm)0.01
材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂
電源CR2032形リチウム電池×1個
寸法E(mm)16
繰返し精度(mm)±0.01
最大応答速度3m/s
最大応答速度(m/sec)3
外形寸法E(mm)16
防水仕様IP54相当
デプスバー(有・無)有
特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54
電池寿命(年)約1
プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。
質量(g)約50(電池含む)
デプスバー無し
動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約1年
ジョウ長(mm)内側/16、外側/40
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。
電源CR2032形リチウム電池1個
繰返し精度(mm)±0.01
最大応答速度3m/s
電池寿命約1年
デプスバー(有・無)有
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。