5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(3)
200~400未満(1)
デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス 測定範囲(mm)0.01~200 アズワン品番65-2173-46
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)±0.03 アズワン品番64-7912-83
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40 質量(g)165 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 最小表示量(mm)0.01 精度(mm)±0.03 測定値最大150 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2258-02 ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 表示LCD5桁表示 保存温度範囲(℃)-10~60 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2257-99 電池寿命(年)約2.5
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります