デジタルノギス(電子ノギス) :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(12)
200~400未満(6)
400~600未満(1)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)
こんなお得な商品も!
デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂
質量(g)40
測定範囲(mm)0.1~100
電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5
本体サイズ(mm)178×61×17
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂
質量(g)57
電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
最小表示量(mm)0.1
本体寸法(mm)237×77×14.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)70
繰返し精度(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
寸法c(mm)16
寸法f(mm)16
電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)
保存湿度(%)80以下
Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質(デジタルユニット部)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
電源リチウム電池CR2032x1個
最小表示量(mm)0.01
文字高(mm)13
こんなお得な商品も!
デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)235
本体寸法(mm)235×77×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)235×77×15.5
寸法c(mm)15
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!
デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)50
寸法a(mm)294
本体寸法(mm)294×90×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)90
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)294×90×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!
デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
本体寸法(mm)237×77×19
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)60
最小読取値(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
本体サイズ(mm)237×77×19
寸法c(mm)16
寸法g(mm)3.9
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500
特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
こんなお得な商品も!
デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)167
本体寸法(mm)167×60×15
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)53
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)60
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)90
本体サイズ(mm)167×60×15
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)13
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
電池の消耗軽減(2way power)
精密な作業に最適(最小読取値0.01mm)
高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01
付属品ケース付
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~60
電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
文字高(mm)13
防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デプスバー(有・無)有
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。
最小読取値(mm)0.01
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
最大応答速度1m/s
保存温度(℃)-10~60
デプスバー無し
使用湿度範囲80%以下
寸法g(mm)-
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)無
特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質(デジタルユニット部)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
電源リチウム電池CR2032x1個
最小表示量(mm)0.01
文字高(mm)13
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:±0.03mm
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
校正証明書一般校正
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:±0.03mm
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
校正証明書一般校正(中国語)
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:±0.03mm
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
校正証明書一般校正(英語)
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂
最大測定長(mm)150
アズワン品番61-6164-88-20
校正証明書一般校正
1本
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂
最大測定長(mm)150
アズワン品番61-6164-88-56
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂
最大測定長(mm)150
アズワン品番61-6164-88-57
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
最小読取値(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
最小読取値(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。