デジタルノギス(電子ノギス) :「C型ノギス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
400~600未満(1)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)
デジタルノギス シンワ測定 動画あり
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm)0.01 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最大応答速度1m/s 保存温度(℃)-10~60 デプスバー無し 使用湿度範囲80%以下 寸法g(mm)- 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります