「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
デジタルC面ノギス東栄工業当日出荷
測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
EピークノギスKANON(中村製作所)税込¥18,678~¥16,980~